pf-100のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
935件の「pf-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱 配管カバー」、「ダクター 薄型」、「宇都宮製作 ニトリル 手袋」などの商品も取り扱っております。
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など 材質 ポリ塩化ビニール 厚さ(mm) 指先0.14 クリア 入数(枚) 100 粉有無 粉無し エンボス加工 エンボス無し
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 56pF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 2.01 x 1.25 x 0.94mm。長さ = 2.01mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.94mm。シリーズ = 0805。端子タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
649 税込714
5日以内出荷

仕様 ●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番 65-6984-37
1セット(250個)
979 税込1,077
7日以内出荷

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm) 1 質量(g/m2) 500 空隙率(%) 77 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドバンテックPTFE濾紙(PF-100)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様 500g/m2 厚さ1.00mm 入数(枚) 20 グレード PF100 大きさ 47mmΦ
1組(20枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様 補集効率(質量法/JIS 15種):0.6 材質 不織布 寸法(mm) 換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100) 入数(枚) 5 フィルター 不織布フィルター(粗塵・花粉対策) フィルターサイズ(mm) 128 互換性 フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW 関連資料 ※フィルターの説明です(2.07MB)
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷



仕様 ●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5% アズワン品番 65-6985-64
1セット(25個)
639 税込703
7日以内出荷

Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様 ●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番 65-7003-79
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
仕様 捕集効率(0.3μmDOP%):70 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 203×254 質量(g/m2) 500 空隙率(%) 77 アズワン品番 64-1193-14 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
1箱(5枚)
24,980 税込27,478
33日以内出荷

断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類 ダクト 長さ(m) 10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷


仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番 65-6999-73
1セット(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm) 15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5% アズワン品番 65-6985-46
1セット(3000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷