- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- pf083aのおすすめ人気ランキング
pf083aのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新3件の「pf083a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「P2CF-08」、「pfc-n8」、「交互運転リレー」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
仕様
丸形ソケット
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様
丸形/裏面接続タイプ
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
用途自動給・排水
構造
コンパクトプラグインタイプ
仕様
角形ソケット
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)