pg80硬化剤のおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
932件の「pg80硬化剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pg80 シンナー」、「レタンpg80 硬化剤」、「硬化剤」などの商品も取り扱っております。
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材 SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm) (エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間) 最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量 理論24g/m2/10μm 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS) (エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

タイプ オールシーズン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 - 質量(g) 945 タイプ 硬化剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷

特性 速乾 タイプ 冬用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 可使時間(分) プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 指触乾燥時間(分) (10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率 (プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)。(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.4kg)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度 プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分) 研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 上塗塗装可能時間 上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間) 1以内(20℃)
1缶(4kg)
9,198 税込10,118
当日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質 (本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×85 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生材を使用していますので、経済的です。
用途洗浄専用のラッカーシンナー 成分 トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール 主な用途 洗浄用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分) (10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率 (プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)。(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間) プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法 1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカー トヨタ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

粘度 プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分) 研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 上塗塗装可能時間 上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間) 1以内(20℃)
1缶(0.4kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイト タイプ 主剤 粘度 プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分) プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分) 60(20℃) 指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2L 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間 20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカー スズキ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)

特性 遅乾 タイプ 夏用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)
色調 透明 タイプ B液(共通硬化剤) 指触乾燥時間(分) 20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間) 8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 混合比 主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 60~80
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレー タイプ 主剤 粘度 プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分) プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分) 60(20℃) 指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間 20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様 調合/ベース:100、シンナー:40~60 容量(kg) 4 粘度 I.H.S粘度/18~20秒(20℃) 膜厚(μm) 30~40 研磨可能時間(分) 30以上(20℃) 指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L 上塗塗装可能時間 20分以上(60℃)、1時間以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
8,980 税込9,878
当日出荷

ロックペイントオート クリヤー
クリヤー 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)