phsのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
1,849件の「phs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピッチ」、「PHSケース」、「電話」などの商品も取り扱っております。
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業ランキング1位
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKランキング2位
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKランキング3位
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマランキング4位
アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。 ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。 耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質ポリカーボネート樹脂
1台
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水平用振れ止め金具 ネグロス電工ランキング5位
ネグロス電工水平用振れ止め金具
用途ダクトの振れを防ぐ水平部用の金具です。仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネルSM
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×670×2質量(g)1000材質ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)670×670(対応冷蔵庫)容量(L)目安450~550(対応冷蔵庫)幅(mm)670
1個
5,298税込5,828
翌々日出荷

まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル寸法(mm)700×280質量(kg)1.5規格スリム洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×松吉医科器械コード24-3463-03
1個
7,998税込8,798
11日以内出荷


携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398税込2,638
当日出荷

応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
1個
35,980税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(1885種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズ#2
1個
4,798税込5,278
当日出荷

トラスコ品番147-9033セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本長さ(mm)152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~110収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4収縮温度121℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
1個
18,980税込20,878
9日以内出荷

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極pH
1個
9,298税込10,228
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
1個
5,998税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)竿止め金具
適合市販竿用(竿径28~30mm対応)金具材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
1個
1,698税込1,868
当日出荷

カスタム防水pH計
分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
1組
24,980税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)