pk243a1-sg18のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
1件の「pk243a1-sg18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型サーボモーター」、「両軸 モーター」、「モーションコントローラ」などの商品も取り扱っております。
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーターランキング1位
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
5,598税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーターランキング2位
1台
4,698税込5,168
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(256種類の商品があります)

2相ステッピングモーター オリエンタルモーターランキング3位
オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
1個
9,598税込10,558
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーターランキング4位
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
1台
4,078税込4,486
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシランキング5位
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
1セット
14,980税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
1個
16,980税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
1台
6,998税込7,698
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
4,898税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
1台
29,980税込32,978
121日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42
1台
2,998税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
1セット
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様巻線タイプ/バイポーラブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相軸の形状両軸
1個
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
1台
7,698税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)