カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(55)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(15)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(8)
- 純水製造・純水関連(22)
- 撹拌・粉砕・混合関連(36)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(123)
- バイオ・食品(菌)関連用品(40)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(5)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(34)
- 研究関連用品・実験用必需品(645)
- 分析・環境・測定器具(46)
- 収納・設備・保管・運搬用品(2)
- 理化学機器レンタルサービス(4)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- アズワン(178)
- フロンケミカル(120)
- フロン工業(92)
- ユニバーサル(76)
- コスモスビード(46)
- ジーエルサイエンス(43)
- SKC(環境測定)(36)
- エスコ(29)
- ADVANTEC(27)
- 三商(26)
- TPP(26)
- コクゴ(23)
- アイシス(23)
- アラム(22)
- ウシオ(UHT)(20)
- 八興(18)
- ケニス(17)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- BOHLENDER(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オールPTFEアスピレーター
フロン工業(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ
アズワン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から25日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0791質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
仕切板 エコ素材 PTシリーズ
アズワン¥1,090税込¥1,1991個翌々日出荷ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6
フロンケミカル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6875質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入
ウシオ(UHT)¥7,298税込¥8,0281袋7日以内出荷PT1/4寸法A(mm)21二面幅B(mm)12寸法C(mm)6寸法DΦ4.5寸法E(mm)24寸法FΦ7.5寸法L(mm)42材質PP適合チューブ内径(Φmm)7
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882
アズワン¥11,499税込¥12,6491個当日出荷スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
PTFEアスピレーター
コクゴ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。材質(本体)PTFE枝管外径(Φmm)10
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7201質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個欠品中両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7235質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個欠品中一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6921質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6905質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番63-4155-22ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6930質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7227質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6867質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品