r-22サービス缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「r-22サービス缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r-22 フロンガス」、「フロンガスR12」、「R22 冷媒」などの商品も取り扱っております。
用途R22、R12用 接続口 1/4"フレアオス(ホース接続口) 対応冷媒種別 R22・R12 仕様 シールキャップ付 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三井・ケマーズフロロプロダクツR22eR-NRC(13kg入り)
冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
1本(13kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別 R12 成分 炭化水素ガス 主成分 炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
当日出荷

TASCO(タスコ)HC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm) 135 内容量(g) 100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分 HFC-32/125 タイプ サイフォン管付 規格 DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径 5/16フレアー 概略質量(kg) 10 容器 NRC容器 冷媒の種類 R410A 沸点(℃) -52.8 混合比 50/50 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(10kg)
20,980 税込23,078
当日出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL) 30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼び M14×1.25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 説明書 危険物の性状 非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 11 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa) 5.5 仕様 ムシ押し付 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用 長さ(cm) 30 常用圧力(MPa) 5.5 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL) 134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ 蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL ねじサイズ M14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合 HFC-134a(R134a)専用 材質 (本体)真鍮/(ハンドル)アルミ ねじ径 (ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 対応冷媒種別 R134a 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様 PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷


自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式 カセットガス式 成分 液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチ RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス 134a 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分 CH2FCF3 内容量(g) 200 水分(%) 0.005以下(MAX) 酸分(%) 0.0001以下(MAX) 純分(%) 99.7以上(MIN) 対応冷媒種別 HFC134a 危険物の類別 非危険物
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)