- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- r13のおすすめ人気ランキング
r13のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新14,640件の「r13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレン管 75」、「田植機タイヤ」、「r134」などの商品も取り扱っております。
中速乾タイプの脱脂洗浄剤。有機則規制外商品です。配合成分の増強によりブレーキ液、エンジンオイルなどの洗浄力が向上しています
容量(mL)
650
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14280mL
危険物の性状
非水溶性
1ケース(24本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
用途SAEスプリットフランジのクランプに
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合メーカー
NISSAN
主な適合純正品番
55033-99017
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付
付属止めネジ
材質(ケース)
GF強化PBT グレー
電源電圧(V)
DC12~24
表示灯
赤色
出力電流
50mA MAX
応答時間(ms)
50
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅
直径(Φmm)
20.6
呼び径(B)
1/2B
仕上
クロムメッキ
呼び径(A)
13
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様
コードNo.:1812T
質量(kg)
3.2
色
マルセン記号:7.5BG7/2
角度(°)
ふ仰:上向67/下向45
保護等級
IP55
適合ランプ
BHRF300、500WH
旋回角度(°)
360
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合
JISおよび同等品に適合。
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
鋳鉄製
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
外ネジ×リング式
接続
R×銅管
使用流体
水、油、空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。
定尺(m)
120
内径(Φmm)
9.5
チューブ内径(inch)
3/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
12.7
チューブ外径(inch)
1/2
色
赤(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
ねじサイズ
G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷