- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- revpi core 3+のおすすめ人気ランキング
revpi core 3+のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新57件の「revpi core 3+」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「raspberry pi スピーカー」、「ラズパイ ディスプレイ」、「パナソニック カーモニター」などの商品も取り扱っております。
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様
搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)
115
使用温度範囲(℃)
‐25~55
保護等級
IP20
電源(DC-V)
12~24
内蔵RAM
オンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。
RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。
備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】
【特徴】
UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン)
UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法
壁掛け
動作温度(℃)
0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×70×32
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。
ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。
ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様
【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う
付属品
スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)
出力
(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C
電源
PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台
本体質量(g)
約39
保証期間
お買い上げから1年間
コネクタ
汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
アナログ入力範囲
(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V
サンプリング速度
50ksps
アナログ入力
(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit
デジタル入出力(ch)
6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様
搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)
質量(g)
224
使用温度範囲(℃)
‐25~55
保護等級
IP20
電源(DC-V)
12~24
内蔵RAM
オンボードeMMC 32GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。
ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。
タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護
スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持
背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。
Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類
工作キット
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
保護等級
IP20
プロセッサー
Compute Module 4搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoT
その他
【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア
寸法(mm)
54×54×18
液晶モニター
【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD
入出力
Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1
メモリ容量(MB)
【フラッシュ】16
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ
幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)
12/24共用
質量(g)
約282
使用温度範囲(℃)
0~+45
消費電力(W)
約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×118×23(突起部を除く)
解像度
水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子
【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
接続端子
ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書
(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品
ACアダプター
質量(g)
約300
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)
約170×112×32
表示
7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC/PAL 自動切替
解像度
640×480ピクセル ~1080P
入力形式
HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷