- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- rpm サイレンサーのおすすめ人気ランキング
rpm サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新443件の「rpm サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクマフラー消音器」、「消音バッフル」、「インナーサイレンサー 50」などの商品も取り扱っております。
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
外径(Φmm)
47.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)
47.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品
M6×15固定ボルト
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)
20
寸法l(mm)
200±5
寸法d(Φmm)
25
寸法L(mm)
255
付属品
M6×15固定ボルト
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音
全長(mm)
180
パイプ径(Φmm)
38(外径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)
48.5
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品
M6×15固定ボルト
寸法W(mm)
36
寸法d(Φmm)
32±1
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品
ステンワイヤー
【商品説明】。MADMAX製 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ。定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ36/テールパイプΦ70。。【主な適合車種】。CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
仕様
ステー部にMADMAXロゴ入り、エキパイΦ36、テールパイプΦ70
付属品
インナーサイレンサー付属(脱着可能)
色
ブラック
メーカー
HONDA
主な適合車種
CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。
低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
2010年度加速騒音規制対応
キャタライザー内蔵
定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ36/テールパイプΦ70
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
当製品は、消音を目的とした製品です。
装着する事で、高回転域のパワーが抑制される場合がございます。
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
47
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。
主な適合車種
モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)