- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- s-n95のおすすめ人気ランキング
s-n95のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新88件の「s-n95」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水瓶」、「和歌山市 ゴミ袋」、「飲み水」などの商品も取り扱っております。
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
日頃、ご愛用いただいているワンタッチパックの半透明タイプです。とても見やすいサイズ表示付きポリエチレンを使用しています。1枚1枚スムーズに取り出すことができ、大変便利です。
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSS
溝長(mm)
35
先端角(°)
118
全長L(mm)
75
柄径(Φmm)
6.35
ねじれ角(°)
40
先管内にボールが2個入っています。
ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。
飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様
●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネート
アズワン品番
67-9301-84
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
グリップ径(Φmm)
2.5
高さ(mm)
18
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
塗装
色
ブラック
種類
面付ハンドル
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途汎用
材質
超硬ソリッド
形状
エンドミルシャンク
型式
SSN
表面処理
ノンコート
材質
PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.75(±0.1)
区分
(標識区分)A級
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様
給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)
容量(mL)
15
型番
SN-950H
アズワン品番
1-3383-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
キャスター
なし
寸法(奥行D×高さH)(mm)
有効内寸:155×315
有効内寸法(mm)
D155×H315
高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。
用途高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。停電時の避難誘導に。日常の安全対策に。小規模店舗や商業施設での実績多数。
材質
素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm
厚さ(mm)
2
取付
ステッカー