- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- s字フック 幅広のおすすめ人気ランキング
s字フック 幅広のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「s字フック 幅広」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ S字フック」、「s字フック 特大」、「S字フック」などの商品も取り扱っております。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
トラスコ品番
849-2479
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
Sカン
参考使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.5
寸法D(mm)
2.5
参考使用荷重(kg)
2
箱入数
5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
319
奥行(mm)
319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
種類
Sカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
ステンレス線
線径(Φmm)
4
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
スチール、クロームメッキ
色
クローム
線径(Φmm)
6