s-833のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
134件の「s-833」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油用バルブ」、「酸素バルブ」、「サイフォンガステーブル」などの商品も取り扱っております。
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング1位
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ使用温度範囲(℃)-10~70取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA RS PROランキング2位
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V。口金 = BA9s。定格電流 = 833 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 33 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 200 lm。寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷


デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテックランキング4位
シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ランキング5位
冨士ブレーキ工業ディスクパッド
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,998税込4,398
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)

S-833 適応機種:S-503SD・S-553S-834 適応機種:S-504SD材質:ブナ材5mmガラス付仕上:アンチック塗装・クリアー仕上。組立
タイプ3連用材質枠木製 ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×245×445TKG品番9-0899-0801TKG品番(2017)6-0806-0601
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
7,690税込8,459
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
1個
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業刃長(mm)45質量(g)160材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)質量(g)176寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1袋(30個)ほか
459税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)(コニカル)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)