- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- s50c 焼き入れのおすすめ人気ランキング
s50c 焼き入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新217件の「s50c 焼き入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼き入れ バーナー」、「S50C」、「鋼 焼入れ」などの商品も取り扱っております。
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状
穴明丸形
全長(mm)
970
トラスコ品番
411-5775
質量(kg)
1.1
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
硬質アルミ合金
材質(刃)
ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)
292
刃先幅寸法(mm)
232
1丁
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
半月キー
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
長さ公差(mm)
0~+0.1
幅公差(mm)
0~+0.1
板厚公差(mm)
0~+0.1
サービス分類
オーダー・加工
材質
S45C
平行度(mm)
0.005
仕上処理
総研磨仕上げ
使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。
種別
JIS1級焼入/JIS B7526準拠品
材質
S50C
種類
平型スコヤー
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1576
アズワン品番
67-2356-41
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919
アズワン品番
67-2356-71
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●コード番号:269-1611
アズワン品番
67-2356-23
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷