sankyo モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「sankyo モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンクロナスモータ 100V」、「シンクロナスモーター」、「扇風機モーター」などの商品も取り扱っております。
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 1 常用トルク(N・m) 0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g) 105 極数 16 取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 3 常用トルク(N・m) 0.039(0.40)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 無負荷電流(mA) 15以下 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 10 常用トルク(N・m) 0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 60 常用トルク(N・m) 0.002(0.02)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 30 常用トルク(N・m) 0.004(0.04)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 5 常用トルク(N・m) 0.024(0.24)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V) 100 本体寸法(mm) Φ43×22.5 軸の形状 Dカット 常用トルク(N・m) 0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状 ストレート 定格入力(W) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合周波数 50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)歯車セット/β-EZ用
適合機種 β-XP、XPⅡ、EZ セット内容 平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷


適合機種 β-ED セット内容 平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ミスターマイスターチェンジギアセット
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様 (ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60 材質 プラスチック ピッチ(mm) (切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40 アズワン品番 64-5178-29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類 インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数 4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別 光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK 軸径(Φmm) 1.5 規格 DC1.5V~3V、10mA
1個
580 税込638
当日出荷

種類 インダクションモーター/シンクロナスモーター 保護方式 インピーダンスプロテクト 時間定格 連続
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ギヤードモーター 寸法L(mm) 11 寸法(Φmm) モーター部:35.4、ギア部:42.5 許容スラスト荷重(N) 2.94 許容ラジアル荷重(N) 4.9 ドライバタイプ TPDR-58A
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)