sc lc 変換 アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「sc lc 変換 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sc lc 変換」、「SCコネクター」、「LCコネクタ」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状 LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状 LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-44 コア径(μm) 50 変換タイプ メス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状 LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状 LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-46 変換タイプ メス - メス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状 LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状 LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-45 変換タイプ メス - メス
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状 LCコネクタ×2 コネクタ形状 LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番 64-0860-43 変換タイプ メス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コネクタ形状 LCコネクタ - SCコネクタ オス形状 SC メス形状 LC 変換タイプ メス - オス
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
仕様 【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時) コネクタ LC⇔SC 耐久性 【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状 SCコネクタ×2 コネクタ形状 SCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-66 変換タイプ メス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状 LCコネクタ×4 コネクタ形状 LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 アズワン品番 64-0860-65 変換タイプ メス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様 コネクタタイプ = LC to LC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 青。挿入損失 = 0.1dB。コネクタタイプA = LC。コネクタタイプB = LC。シリーズ = LC。。RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
390 税込429
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用
仕様 【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時) コネクタ LC⇔SC 耐久性 【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状 LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ LCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 LCコネクタ 変換タイプ メスーメス
1個
1,080 税込1,188
当日出荷