sf-1のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
4,265件の「sf-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラックス ワイヤー0.8」、「溶接ワイヤー 1.0」、「ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです」などの商品も取り扱っております。
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-UH5 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1.EX
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 電流範囲(A) 下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 電流範囲(A) 下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) FCD450 タイプ フラップ式 形式 フラップ式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 150 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃) 100 適合流体 冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ) SUS
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) FCD450 タイプ ねじ込み 形式 フラップ式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 150 接続方式 JIS Rc 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃) 100 適合流体 冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ) SUS
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR) 被覆系 チタニヤ系 その他 DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品 電流範囲(A) 下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番 793-0500 適合機種 KDC-TD1 質量(kg) 4.1 品名 セラミックフィルター
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。 さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。 レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。ポストカード(ハガキ)サイズ用10シート入り。1シートあたり、両面合わせて8枚のポストカード(ハガキ)サイズの写真を収納できます。
仕様 ●シート数:10シート(1シートあたり両面合わせて8枚収納可能)●30穴バインダー対応 対応製品 フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質 紙・PP 寸法(幅W×高さH)(mm) 対象写真:ポストカード/ハガキサイズ(100×148) 外寸法(mm) 約W285×H310 収納枚数(枚) ポストカード/ハガキサイズ80 ポケット寸法(mm) 約W110×H140
1個(10シート)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて12枚のLサイズ写真を収納できます。
仕様 ●シート数:Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(Lサイズ用1シートあたり両面合わせて12枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー対応 対応製品 フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質 紙・PP 寸法(幅W×高さH)(mm) 対象写真:Lサイズ(127×89) 外寸法(mm) 約W285×H310 収納枚数(枚) Lサイズ120 ポケット寸法(mm) Lサイズ用シート:約W130×H90、ネガフィルム用シート:約W130×H275
1個(10シート)
1,398 税込1,538
6日以内出荷


もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力 34.3N 保護構造 IP30 材質 (本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベンコットM-1の廉価タイプです。
材質 セルロース100% 寸法(mm) 150×150 4折 アズワン品番 66-0022-90
1袋(150枚)
599 税込659
翌々日出荷

耐硫酸・耐塩酸露点腐食鋼(S-TEN1)を対象としたルチール系フラックス入りワイヤで、スパッタは少なく、溶接作業性が良好です。
ワイヤー径(Φmm) 1.2 ワイヤー種類 フラックス入り
1巻(20kg)
25,980 税込28,578
当日出荷

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。4切サイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて2枚の4切サイズ写真を収納できます。
仕様 ●シート数:4切サイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(4切サイズ用1シートあたり両面合わせて2枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー対応 対応製品 フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質 紙・PP 寸法(幅W×高さH)(mm) 対象写真:4切サイズ(254×305) 外寸法(mm) 約W285×H310 収納枚数(枚) 4切サイズ20 ポケット寸法(mm) 4切サイズ用シート:約W260×H290、ネガフィルム用シート:約W130×H275
1個(10シート)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。2Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて4枚の2Lサイズ写真を収納できます。
仕様 ●2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●30穴バインダー対応●シート数:2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●ポケットサイズ:2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●対象写真サイズ:2Lサイズ(W178×H127mm) 対応製品 フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」 材質 紙・PP 収納枚数 2Lサイズ40枚 外寸法(mm) 約W285×H310
1個(10シート)
1,398 税込1,538
6日以内出荷


クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質 ポリエチレン
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)