カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(10)
        • 接続・省配線(制御機器)(50)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(27)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(57)
        • 検出・センサ(28)
        • 報知器(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(13)
        • 電源(制御機器)(16)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み

制御機器 :「sf-1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    SF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    欠品中
    種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094アズワン品番65-8057-40
  • リレーソケット DINレール 6 SF1V IDEC(和泉電気)

    リレーソケット DINレール 6 SF1V

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    。Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510アズワン品番65-8059-67
  • リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入 IDEC(和泉電気)

    リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509アズワン品番65-8059-80
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ 防水タイプ 汎用形 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ 汎用形

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。各主工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。防水仕様。保護構造IPX8相当品。
    用途食品機械、洗車機械、船舶機械、溶接機械、木工機械、散水機器、光学機器、プレス機器材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IPX8相当定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1定格電圧(V)AC250接点構成1a-1b連数1連動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)10動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    730税込803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
  • プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント板穴なし取付台

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
    材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    サイズ25Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×2
  • DHSシリーズ用ヒートシンク コーセル

    DHSシリーズ用ヒートシンク

    コーセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機

    フラットコマンドスイッチ AB12

    富士電機(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状プリント基板用端子
  • SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m

    プラネックスコミュニケーションズ
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    適合規格IEEE 802.3aeコネクタ形状-波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
  • PHE-F・OPHE-F フィルタ 日東工業

    PHE-F・OPHE-F フィルタ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPREADFAST ヒートパイプ SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートパイプ

    SPREADFAST
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-Tコネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
  • ノイズフィルタ 三菱電機

    ノイズフィルタ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • フットスイッチ 汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用タイプ

    国際電業
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)510保護構造IP30定格AC250V 10A接点構成1c動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • 回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    LANケーブル1本で完結するPoE(IEEE802.3af)対応と高度なネットワーク制御。標準的なPoE(Power over Ethernet / IEEE802.3af)給電に対応し、LANケーブル経由で電源供給とEthernet通信を同時に実現します。これにより、個別のAC電源やDC電源の確保が困難な屋外施設、工場内の高所、仮設現場などの環境において、配線工数を大幅に削減しつつ容易に設置が可能です。制御プロトコルは独自のSOCKET通信(PNSコマンド)に加え、汎用的なHTTPおよびHTTPS通信もサポートしており、PLCやPC、各種ネットワークシステムとのシームレスな統合を実現します。Ping死活監視機能によるネットワークインフラの状態異常検知と自律報知。ICMPのPing通信を利用して、ネットワークカメラ、ルーター、サーバーなどのIP機器を常時監視するPing死活監視機能を標準搭載しています。監視対象からの応答が途絶えた回線異常(リンクダウン)やデバイスのフリーズを自律的に検知し、上位システムを介さずに設定済みのLED発光や大音量ブザーで周囲の管理者へ即時報知します。通信復旧時にも自動で状態復帰の報知を行うため、システムダウンタイムの最小化に貢献します。3要素を組み合わせた多彩なLED発光と5種類のブザー鳴動による柔軟な報知パターン。HTTP(S)やSOCKET通信を用いたコマンド送信により、LEDの「点灯パターン(7種類)」「減光設定の有無」「半面点灯の有無」の3要素を自在に組み合わせた高度な発光制御が可能です。さらに、最大93dB(Typ.)の大音量ブザーは5種類の鳴動パターンと減音設定(-10dB)を備えており、緊急時の警告から平常時の状態通知まで、使用環境の騒音レベルや緊急度に応じた最適な情報伝達を実現します。LED 点灯パターン。消灯、低速回転(60回/分)、中速回転(120回/分)、高速回転(180回/分)、シングルフラッシュ(60回/分)、ダブルフラッシュ(90回/分)、トリプルフラッシュ(120回/分)、サインカーブ(20回/分)。ブザー 鳴動パターン。OFF、断続音(ピピピ)、断続音(ピーピー)、連続音(ピー)、高低音(ピポピポ)、スイープ音(ヒューン)。屋外の過酷な環境での使用に耐えうる高い防塵・防水・耐環境性能。保護等級IP66に加え、NEMA TYPE 4X, 13(正方向取付時)に適合する極めて高い防塵および防水性能を有しています。動作時の使用周囲温度は-20℃から+50℃まで幅広く対応しており、寒冷地から夏の直射日光が当たる屋外ゲート、粉塵が舞う土木・建設現場や製造工場まで、過酷な使用条件でも長期間安定して稼働する堅牢設計です。多様なIoT・セキュリティシステムと連携する実践的な使用シーン。AIカメラとの連携。スマート工場や立入禁止の危険エリアにおいて、AIカメラが人物の侵入や不安全行動を検知した際、ネットワーク経由で即座に連動し、光と音による強烈な警告を発して労働災害を未然に防ぎます。車番認証カメラとの連携。駐車場や物流倉庫のゲートに設置された車番認証カメラと連携し、事前登録された特定の車両が通過したタイミングで、離れた場所にいる警備員や現場スタッフへ到着を自動通知します。気象災害警報との連携。土木・建設現場や港湾施設において、自治体などの気象災害警報システム(大雨・強風・落雷など)と連動し、スマートフォンを持たない屋外作業員に対しても視覚と聴覚で確実な避難指示を伝達します。
  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC omron(オムロン)

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
    仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車載用基板対ケーブル小型コネクタ
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2

    BOURNS
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付

    日東工業
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    有効深さX(mm)81仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ 汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用タイプ

    国際電業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)470保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1aケーブル長(m)2動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチロック形押釦スイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング

    JST(日本圧着端子製造)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
  • スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
  • Stepper Motor + Controller Kit SF2422-1 山洋電気

    Stepper Motor + Controller Kit SF2422-1

    山洋電気
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.43Nm●配線数:4●電源電圧:24 Vアズワン品番65-7269-09
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    69税込76特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
  • 温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • 光電センサHP7用反射シート azbil(旧:山武)

    光電センサHP7用反射シート

    azbil(旧:山武)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    アズビル製光電センサ:HP7-P用反射シート
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    2,198税込2,418特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Roxburgh EMC トロイダルコア, 2.9 mH, 空中配線, SF1122 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC トロイダルコア, 2.9 mH, 空中配線, SF1122

    Roxburgh EMC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 2.9 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 500mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13mm●高さ: 13mm●寸法: 32 (Dia.) x 13mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC トロイダルコア, 4 mH, 空中配線, SF1120 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC トロイダルコア, 4 mH, 空中配線, SF1120

    Roxburgh EMC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 1.8Ω●許容差: ±20%●直径: 20mm●奥行き: 9.5mm●高さ: 9.5mm●寸法: 20 (Dia.) x 9.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 埋込型 日東工業

    盤用キャビネット 埋込型

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sf-1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器