- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- sg1のおすすめ人気ランキング
sg1のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5,382件の「sg1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築用 接着剤」、「プライマー 接着剤」、「SG-1」などの商品も取り扱っております。
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版
材質
【バッグ】ポリエステル(防水)
質量(g)
【バッグ】約260
タイプ
反射防止
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】約400×290×25
対応インチサイズ
16インチ 解像度(2560×1600)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
【バッグ】約380×270
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
色
灰色
特性
防水、耐候
硬化時間(分)
30~60(25~20℃)
危険物の類別
非危険物
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。
例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工
2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。
例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作
3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。
例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など
JIS規格
JIS A 5538
成分
変成シリコーン樹脂
色
白色
主成分
変性シリコーン樹脂
主な用途
壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
10分以内(23℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
使用可能材質
木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。
特性
高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
関連資料
製品カタログ(1.39MB)
主なワーク
パーツ
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品
貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版
タイプ
のぞき見防止180度
取付け方法
両面テープ/スライド式
対応インチサイズ
16インチ 解像度(2560×1600)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
セット内容
SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・。#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法
表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。
形状
薄いシロップ状
色
薄い琥珀色
基材
合成ゴム
比重
0.82
引火点(℃)
-18
主な用途
金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン
不揮発分
0.26
粘度(Pa・s)
0.2
溶剤
シクロヘキサン・アセトン
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品
両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
【キーカバー】365×145
タイプ
ブルーライトカット光沢
適合サイズ
16インチ
解像度
2560×1600
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
表面処理(本体)
バレル研磨
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版
タイプ
のぞき見防止180度
適合サイズ
16インチ
解像度
2560×1600
取付け方法
シリコン吸着
1枚
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様
調光器併用:不可
幅(mm)
□620
質量(kg)
8.7
タイプ
スクエアタイプ
電圧(V)
100-254
消費電力(W)
68
明るさ(W)
FHP45×3灯相当
本体
鋼板・白色塗装
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.7
皮相電力(VA)
100V/200V/254V:72/71/74
光束(Lm)
8550
出幅(mm)
5
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□600
パネル
アクリル・乳白色
枠
鋼板・白色塗装
埋込高(mm)
140
LED交換
不可
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。
例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工
2.巾木・プラ木レンガ・プラレン(※)・建具周りの接着に使用できます。
例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作
3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。
例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
プラレン(※)・木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など
主な用途
建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど
仕様
多用途タイプ、速硬化
色
白色
規格
JAIA 4VOC基準適合
JIS規格
JIS A 5538
主成分
変性シリコーン樹脂
標準使用量
4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
10分以内(23℃)
外観
白色ペースト
粘度(Pa・s)
270
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
使用可能材質
木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。
特性
高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
適合用途
低VOC、速乾
主なワーク
パーツ
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版
タイプ
ブルーライトカット反射防止
適合サイズ
16インチ
解像度
2560×1600
取付け方法
シリコン吸着
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
演色指数(Ra)
93
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品
マグネット×4枚
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版
タイプ
のぞき見防止180度
硬度
3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)
346×221 (マグネット部分を含む)
適合サイズ
16インチ
解像度
2560×1600
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
クリア光沢タイプの保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな操作面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり操作面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) GA402 [ タッチパッド用 ]
タイプ
指紋防止
取付方式
シリコン吸着
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷