skl-110caのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
「skl-110ca」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「模型用プーリーベルト」、「工業用ゴムベルト」、「モーター ゴムベルト」などの商品も取り扱っております。

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途小型回転灯用ローターゴム 幅(mm) 3.9 外径(Φmm) 55.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 2.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 40
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質 ポリウレタン 種類 丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個ほか
929 税込1,022
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番 848-5589 内径(Φmm) 45 線径(Φmm) 2
1個
129 税込142
当日出荷


1本
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷


グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
479 税込527
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト) ポリウレタン 最大速度(m/sec) 10以下
1巻
37,980 税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質 ポリウレタン タイプ #480(標準品)エンドレス 種類 丸ベルト 硬度 85 抗張力 640(N/本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形 MB ベルト上幅(mm) 6 ベルト高さ(mm) 4 材質(ベルト) 熱硬化性ポリウレタン 種類 ミシンベルト タイプ シングルコグ 最大速度(m/sec) 10 角度θ(°) 40 最小プーリ径(mm) 18
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質 ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m) 10 硬度 92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷