- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- sliontec両面テープのおすすめ人気ランキング
sliontec両面テープのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新20件の「sliontec両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SLION TAPE」、「スリオンテック テープ」、「発泡ブチルゴム」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。
厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
屋根部材の防水用。
各種防水・防湿処理。
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。色黒長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。
防水、防湿、防錆効果
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3.2テープ幅(mm)6.4トラスコ品番471-4270質量(g)300危険物の類別非危険物
1ロール
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
特性防水
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力














![防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07399463-060210-02.jpg)




![防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73382574-130801-04.jpg)