sma アッテネータのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
95件の「sma アッテネータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減衰器」、「固定減衰器」、「ローパスフィルター」などの商品も取り扱っております。
トーコネ(東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
種類 固定減衰器 コネクタタイプ SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 1 表面処理 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~18 電圧定在波比 1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g) 16 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下 インピーダンス(Ω) 75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 低電力:あり コネクタ形状 SMA インターフェース SMAプラグ-ソケット 動作周波数(GHz) DCto6 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50
1個
16,630 税込18,293
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
種類 固定減衰器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、2~4 電圧定在波比 1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 外形寸法(mm) Φ15×50 電流(A) 1(DC15V・AC30V) RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
1個
6,098 税込6,708
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
形状 固定減衰器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプ N
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル ケーブル 1.5DS-QEHV(TA) 結線方式 中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ SMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 終端器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 定格電力(W) 0.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 低電力:あり コネクタ形状 N インターフェース N プラグ to N ソケット 動作周波数(GHz) 12.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50
1個
28,710 税込31,581
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,130 税込4,543
当日出荷

種類 固定減衰器 コネクタタイプ N型 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、DC~4 電圧定在波比 1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類 終端器 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライターミネータ
10BASE2ケーブル用の50Ω終端抵抗。
寸法(mm) W14.5×D25.3×H14.5 コネクタ BNCオス 終端抵抗 50Ω アズワン品番 64-0848-30
1個
839 税込923
当日出荷