smc エアチャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
1,322件の「smc エアチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック バイス」、「フライス チャック」、「平行移動リンク機構」などの商品も取り扱っております。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 6 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 給油 無給油 把持力 外径把持力34/内径把持力45
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 10 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 給油 無給油 把持力 外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
特価
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式 複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 6 開閉ストローク(両側)(mm) 4 使用流体 空気 給油 無給油
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 6 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 給油 無給油 把持力 外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm) 10 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 4 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 使用流体 空気 リード線(m) 給油 無給油 オートスイッチ個数 オートスイッチ品番 把持力 外径把持力11/内径把持力17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm) 9 奥行(mm) 72
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg) 16 タイプ 3ッ爪 爪敷 3爪 チャック外径(Φmm) Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷