smc tu0805のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
24件の「smc tu0805」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc tu0604」、「SMC TU1065」、「smc チューブ」などの商品も取り扱っております。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa) (20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 適合管継手 ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性 柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 5 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力 -100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(1個)ほか
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質 インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 使用流体 空気、水
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m) 50 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 50 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,353 税込2,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質 フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層) 長さ(m) 20 使用温度(℃) 空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと 使用流体 空気、水、不活性ガス 適合管継手 KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ 使用真空圧力(kPa) -101.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.33MB)
1巻(20m)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 10 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部) C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体 エアー 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)