- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- soto ランタンのおすすめ人気ランキング
soto ランタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「soto ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「SOTO スライドガストーチ」、「小型ランタン」などの商品も取り扱っております。
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
充てん式専用タンク・OD缶どちらにも取り付けできるキャンドル風ガスランタン。このサイズが丁度よい。さまざまなシーンに「癒し」と「特別」をプラスします。
用途さまざまな燃料缶から充てん可能。 ライターガスをはじめ、CB缶、OD缶。からもOK!(OD缶からの充てんには別売のフィルアダプター SOD-450が必要です。)。点火装置は装備していません。ライター等を使って点火してください。
付属品
収納ケース
材質
アルミニウム、真鍮、ステンレス、ガラス、樹脂
寸法(mm)
156×38×38
質量(g)
232
容器
SOTO製品専用容器(ボンベ)(OD缶タイプ)
燃焼時間(時間)
充てん式専用タンクで1~2(タンク充てん状況や火力により変動します)
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分
液化ブタン
本体質量(g)
350
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
種類
Sカン
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)
フェノール
ねじ
【止めねじ】M3
締付トルク(N・m)
【止めねじ】0.3
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×19×90
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14
充てんガス
1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])
0.09(80)
ガス消費量(g/h)
7
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品
専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質
(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)
327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×80(使用時)
使用燃料
自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])
4.7[4000]
使用時間(時間)
4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー
成分
ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
0.26L
1本(260mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×19×90
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14
充てんガス
1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])
0.09(80)
ガス消費量(g/h)
7
白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)
(約)75×127
光源
白色/暖色LED使用(交換できません)
使用電源
単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
2m落下耐久
付属品
ハンガーフック
全光束(Lm)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源
高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能
64
光束(Lm)
420
照射距離(m)
25
点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)
(耐久)2
最大点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)
2
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷