- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- sskのおすすめ人気ランキング
sskのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新1,879件の「ssk」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学校スリッパ」、「丈夫なスリッパ」、「SKK」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに
板厚(mm)
0.5
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
仕様
ストレート止水栓
形状
ストレート
適合管
(樹脂)13A
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
鉛レス
節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流
セット内容
シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
チェッキバルブ
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
おもてなしの心が伝わる、柔らかな装い
ニュアンスたっぷりのツイードが一層やわらかな印象に。スタイリッシュなディテールと融和してフォーマルな中にもフェミニンなムードが漂います。
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
性別
女性用
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
すべりにくく、弾力性があり履き心地が良くソフトです。耐久性抜群、硬く粗い床面に。抗菌・防臭加工。屋内専用
用途ホテル・旅館・病院・医院・学校・ゴルフ場・各種施設等で
タイプ
前閉じタイプ
材質(アッパー)
アキレス抗菌レザレット素材
機能
耐滑性、弾力性、耐久性、抗菌・防臭加工
靴タイプ
スリッパ
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵)2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節が可能/オートスリープ機能搭載
適合機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
材質
PC+PU
質量(g)
198(本体)/202(パッケージ込)
本体質量(g)
198
パッケージサイズ(mm)
W185×H252×D15(本体)/W200×H255×D16(パッケージ込)
機能
動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節機能
端末
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代)
オートスリープ機能
有
すべりにくく、弾力性があり履き心地が良くソフトです。耐久性抜群、硬く粗い床面に。抗菌・防臭加工。屋内専用
用途ホテル・旅館・病院・医院・学校・ゴルフ場・各種施設等で
タイプ
前あきタイプ
材質(アッパー)
アキレス抗菌レザレット素材
材質(ソール)
天然ゴム入スポンジ底
機能
耐滑性、弾力性、耐久性、抗菌・防臭加工
靴タイプ
スリッパ
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
適合機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
材質
アクリル+PU
質量(g)
309(本体)/313(パッケージ込)
本体質量(g)
309
パッケージサイズ(mm)
W195×H252×D16(本体)/W230×H262×D17(パッケージ込
機能
360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能
端末
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代)
ホルダー
Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応)
オートスリープ機能
有
機能もバリエーションも豊富なスタンダードライン。
強燃糸を使った、サラリと軽く、通気性の良い素材。
強燃タイプの糸を使いながら、ドライな肌触りと超軽量を両立。通気性に優れた、夏にぴったりのENJOYオリジナル素材です。特殊な混繊技術を用いてナチュラルで涼やかな杢調を表現。適度なハリ、コシとドレープ感が美しいシルエットをつくります。しわの回復性が高く、メンテナンスの手軽さも魅力です。
快適になったウエストまわり+カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトは、腰まわりの圧迫感を解消。座ったり立ったりを繰り返しても窮屈感ゼロ。
左脇開き+3段カン仕様
ファスナーの位置は左脇。ホックはウエストのサイズに合わせて調節できる3段カン仕様です。
破れにくいスリットで脚さばき抜群
セミタイトシカートの後スリットに独自の縫製をプラス。耐久性が大幅にアップしました。
座っても裏地が見えない
工夫を凝らした新アイデア。椅子に座ったとき、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を解消しました。
大容量のスマートポケット
物を入れても膨らみにくく、手の出し入れがスムーズ。サイドファスナーあきでありながら、左右にポケットがついて機能的です。
仕様
カーブベルト、左あき、3段カン、後ろスリット、ストレッチ裏地、大容量ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
性別
女性用