sus-27のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「sus-27」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス パイプ 15mm」、「シームレス パイプ」、「ステンレスパイプ 10φ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材 軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状 Xシンニング 給油方式 外部 ドリル先端角度(°) 135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B27~
スプロケット形状 B形 歯数 27 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60
1個
23,870 税込26,257
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B27~
スプロケット形状 B形 歯数 27 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 14.6 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 80
1個
46,620 税込51,282
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B27~
スプロケット形状 B形 歯数 27 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 7.2 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 40
1個
11,340 税込12,474
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B27~
スプロケット形状 B形 歯数 27 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50
1個
15,120 税込16,632
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 冷間引抜 参考準拠JIS規格 JISG4318 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SUS AM-3 抗菌ボール 27cm
材質 AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板) 質量(g) 468 サイズ(cm) 27 外径×深さ(Φmm×mm) 295×105
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質 SUS303 ねじ規格 1/8-27NPTオス
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 ホモ処理 ねじの種類 M 食付 4P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質 SUS316 線径(mm) 縦0.08/横0.053 メッシュ 縦120/横1000 織り方 綾畳織 ろ過度(μm) 27
1袋(100枚)ほか
27,980 税込30,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類 M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差 h8 被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度 h7 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 35~40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

1パック(53個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)