- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- svキャスターのおすすめ人気ランキング
svキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「svキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具用キャスター」、「椅子 キャスター取り付け」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
仕様
旋回式
形状
自在車
型式
405P自在車
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様
旋回式
形状
自在車
型式
405P自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状
自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
仕様
旋回式
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
405A自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車S
型式
405 15P自在車
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)
強化ナイロン
トラスコ品番
809-3463
質量(g)
225
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.2
取付座A×B(mm)
70×70
全高(mm)
46.5
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
29
関連資料
(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
55×55(53×53)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)
強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番
814-3618
形状
自在車
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
21
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
52×52
取付座A×B(mm)
70×70
旋回半径(mm)
30
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
色
濃い緑色(車輪)
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
32
取付穴径(Φmm)
8.5
寸法H2(mm)
55
偏心E(mm)
12
寸法F1(mm)
118
寸法F2(mm)
118
軸径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法P1×P2(mm)
94×94
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)
50
車輪取付幅B(mm)
32
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪