sw2101 スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「sw2101 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプ 付き スイッチ」、「パイロット ランプ 付き スイッチ」、「スイッチ 部品」などの商品も取り扱っております。
端子形状 タブ端子#250 スイッチ特性 OFF-ON 種類 波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 単極ON-OFF エスコ品番 EA940DH-2 質量(g) 9.1 定格容量 15A 125V AC 色(つまみ部) オレンジ パネルカット寸法(mm) 28.6×13.7 パネル厚(mm) 0.5~0.7
1個
415 税込457
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 27.4 シリーズ PRG レンズ色 定格電圧(V) 125ac 接点構成 SPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 材質(ケース) ナイロン66 構成 単極-単投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 16 パネルのカットアウト高さ(mm) 30.2 タブ幅(mm) (端子)6.35 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 11.2
1個
479 税込527
当日出荷

仕様 CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照 アクチュエータの種類 長方形 定格電圧(V) AC125、AC250 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 50 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 16 カットアウト幅(mm) (パネル)28 カットアウト高さ(mm) (パネル)13.8
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
奥行(mm) 27.4 シリーズ PRG 定格電圧(V) 250ac 接点構成 SPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウト高さ(mm) 30.2 パネルのカットアウト幅(mm) 11.2
1個
959 税込1,055
当日出荷

端子形状 タブ端子#187(t=0.8) スイッチ特性 ON-OFF 仕様 125V用ネオン球付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 2000V 1分間 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格 UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造 IP40 定格 16A 250V AC ハンドル形状 ロッカー 操作方式 ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様 照光式 エスコ品番 EA940DH-1 極数 単極 スイッチ特性 ON-OFF パネルカット寸法(mm) 28.6×13.7 定格容量(A) 15、125VAC パネル厚(mm) 0.5~0.7 色(ツマミ)
1個
415 税込457
当日出荷

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -25~70 耐電圧 AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)。AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) LED色 - 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A) 10 AC125V。10 AC250V 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH) 45~85以下 許容操作速度(m/s) 0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 2 回路 2極単投 端子形状 タブ端子 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 耐熱性 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) ボタンの表示 表示なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 緑
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 29.5 シリーズ PRF レンズ色 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 構成 双極-単投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 タブ幅(mm) (端子)6.35 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 30.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類 長方形 定格電圧(V) AC125、AC250 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 50 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 カットアウト幅(mm) (パネル)13 カットアウト高さ(mm) (パネル)19.2
1個
860 税込946
当日出荷

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極単投 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -25~50 規格 UL、VDE、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状 ロッカ ボタン倒れ角度(°) 30 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数 1極 電圧(V) DC12~24 スイッチ ON-OFF ケーブル接続方法 ハンダ付 電流容量(A) 6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ネオン球照光式 エスコ品番 EA940DH-401 ネオン球:緑 極数 2極単投 連続使用時間(時間) AC110Vで15000 スイッチ特性 ON-OFF パネルカット寸法(mm) 19.2×12.9 定格容量(A) 9、125VAC/6、250VAC パネル厚(mm) 0.75~2
1個
500 税込550
当日出荷

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷