- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- sw32bのおすすめ人気ランキング
sw32bのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新15件の「sw32b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物ボスB」、「7ピンコネクタ」、「H3YN-2」などの商品も取り扱っております。
入力信号
DC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動・片ロッド形
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
形状
アングル
種類
丸型
コネクタ形状
L形プラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
チューブ内径(Φmm)
32
備考
M5X25
規格
M5X25アプセツト
部品名称
6カクボルト(+)SW
関連資料
展開図1(0.89MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.82MB)
図解No
BC232S 本体部品_No.8、MBS2320 ギヤケース部品_No.3、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.21、OS26KU 本体部品_No.12、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.3、BC26DX ギヤケース部品_No.3、MCA-S(JP) 本体部品_No.17、GKB2400GT 本体部品_No.29、MB248EU-DX 本体部品_No.32、KC26B-1 本体部品_No.8、IS236 本体部品_No.11、BC20L 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.15、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.12、OS26KU ヒロシマ ギヤケース部品_No.3、BC263SN 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.8、MB2601MU 本体部品_No.12、NK25D ギヤケース部品_No.3、MB2620G 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.25、MLB2200L 本体部品_No.27、MB278U 本体部品_No.32、MB267MKM 本体部品_No.10など
1セット(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
販売区分
業務用