t 型 タップ ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「t 型 タップ ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマ ハンドル」、「T型タップホルダー」、「NIWAタップハンドル」などの商品も取り扱っております。


片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。 タイプ タップ用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプ タップ用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質 (本体)スチール、(チャック部)焼入処理 タイプ タップ用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法 M3~M6 ハンドル長さ(mm) 100 全長(mm) 250
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

薄鉄板などのめねじ切りや、潰れたネジ山の再生にご使用ください。
用途薄鉄板などのめねじ切りや、潰れたネジ山の再生にご使用ください トラスコ品番 858-7805 質量(g) 70.6 タイプ タップ用 タップサイズ M3~M8
1本
799 税込879
当日出荷

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプ タップ用
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様 タップ立て用 材質 スチール タイプ タップ用 ハンドル T型ハンドル
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法 M3~M10 タイプ タップ用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
用途六角軸作業専用。 トラスコ品番 257-6464 材質 スチール 全長(mm) 100 全高(mm) 70 適合寸法(mm) 六角軸6.35
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm) 40 タイプ タップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプ タップ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷