t5のおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
46,230件の「t5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t5 led」、「後部座席 マット」、「T5 ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形 T5 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ポリウレタン 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 19
1本
699 税込769
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V) 12 タイプ シングル球 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質 ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様 LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V) (対応)100~242 電源 内蔵タイプ 本体 アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命 (LED)40000時間 適合コネクタ 給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°) 68×62 ビーム角度(°) 149°×104° 調光方式 無線調光(無線モジュール付) 調光率(%) 5~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換 不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類 立型 最高使用圧力(MPa) 0.93 ドレン排出口径 PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


青・黒・黄・緑 サイズ T4/T5/T6/T8 ドライブサイズ T4,T5,T6,T8 適合レンチ T4,T5,T6,T8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

クリアで目立たせずに、ドアエッジをキズ、衝撃から守ります。 本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。 3ナンバーミニバンまで余裕を持って対応可能な 長さ6m/幅8mm 仕様です。 ドア4枚分にゆとり分を入れた長さです。 ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。 車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。 本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/64枚入り)
クリア 長さ(m) 6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 8×6000×5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

岩田製作所PET板 (透明)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
878 税込966
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類 単能形 トルク調整範囲(cN・m) 500 精度(%) ±10 全長(mm) 160 負荷方向 主な用途 一般締付作業 エスコ品番 EA723VM-6
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
種類 作業用イス 背もたれ なし
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク(ECE/UN認証)取得済&ロービーム車検対応のクラシカルなハロゲン・ガラスレンズカット・ヘッドランプ。新車検基準のロービーム(すれ違い用前照灯)測定に対応。従来の旧車や、流行のクラシカル フェイス カスタムにも最適。クラシカルな 曲面ガラスレンズ+こだわりのIPF旧式ロゴを採用。ボディーは耐熱性のあるアルミダイキャスト製。車検対応はもちろん、自動車メーカー純正同等の性能を確保し 安心安全に使用できます。
用途旧車やクラシカルフェイスカスタムに セット内容 本体、H4/T10ハロゲンバルブ各1 材質 アルミダイキャスト(ボディ)、強化ガラス(レンズ) 定格電力(W) 60/55(H4)、5(T10) 定格電圧(V) 12 バルブ種類 H4/T10
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)