takumiのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
1,788件の「takumi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「takumi 手袋」、「匠の手」、「大工 手袋」などの商品も取り扱っております。
耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×10m巻 サンユー印刷ランキング1位
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ 20mm×3m巻 サンユー印刷ランキング2位
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

草刈ベスト専用保冷剤 たくみランキング3位
日本製で人体や環境に優しいゲル化剤を使用しています。焼却処分できます。
用途(株)たくみ草刈ベスト専用保冷剤。草刈、軽作業時の暑さ対策に。トラスコ品番267-5001セット内容首元用:4連保冷剤×1、脇用:保冷剤×2、腰用:2連保冷剤×1材質保冷剤包材:アルミ、保冷剤ゲル化剤:カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水サイズ(mm)腰用保冷剤:195×140、脇用保冷剤:150×80、首用保冷剤:240×75
1セット(4個)
1,398税込1,538
当日出荷

むくみ対策靴下 黒 27 28cm コーポレーションパールスターランキング4位
コーポレーションパールスターむくみ対策靴下 黒 27 28cm
締めつけず脱ぎ着も。ラクにした。むくみ対策靴下
材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリルサイズ(cm)27~28
1足
3,998税込4,398
5日以内出荷

合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト ユニワールドランキング5位
程よいグリップ力があり指先作業にも最適 手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング入数(双)1材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
1双
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

末松電子製作所ゲッターTakumi
ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
用途広い場所での設置や大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)12000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷

取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途運転席と助手席の間に置くだけの簡単設置、雑誌も収納できる高さのある設計でもアームレストを下げた状態でご使用できます。材質合成レザーブラック車種トヨタルーミー・トヨタタンク・ダイハツトール・スバルジャスティ M900#型 M910#型 2016年式~RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

匠(日本洋食器)天ぷら鍋段付き
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質本体・取手:鉄アミ:鉄(クロームメッキ)質量(g)本体:870 あみ:32サイズ(cm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×244(径240)×110底径(Φmm)150満水容量(mL)3400
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

匠(日本洋食器)玉子焼き
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途シートをスライドさせても充分機能するシエンタ専用設計、天板がトレーとして使用でき、携帯ホルダー/ドリンクホルダー付き、ティッシュボックスも収納できます。材質合成レザー幅(mm)150ブラック高さ(mm)275奥行(mm)510車種トヨタ シエンタ(型式:NHP170G型 NSP170G型 NCP175G型 2015年7月~)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷

ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適 農作業、貝剥き、水産加工など…… メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット! ずれ落ち防止の、ギャザー付き グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス種別厚手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.5規格食品衛生法適合入数(双)1材質(裏)レーヨン(練り込み)RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途スーパーキャリィ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、運転席と助手席のシート間に挟み込むだけ。材質合成レザーダークグレー車種スズキ スーパーキャリィ(DA16T型)2018年5月~RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698税込7,368
4日以内出荷

程よいグリップ力があり指先作業にも最適 手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニングカラーアソート材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
1組(3双)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【女性にうれしいかわいいデザイン! 草刈農業女子をイメージ!】 女性向け草刈用エプロンです。長靴を履いたままでも着用できます。 全体にデニム調、胸元や後ろポケット、袖に草木柄を採用しております。 草汁の付着防止撥水加工。後ろ側はメッシュで通気性に優れています。 サイズフリーとなっております。肩ベルトと裾部でサイズ(長さ)を調整可能です。
用途草刈り作業に。草汁・汚れの防止に。サイズフリー材質ポリエステル
1枚
3,598税込3,958
欠品中

テンプル長さは調整可能です。丈夫なポリカーボネイト製です。曇り止め加工で視野良好です。
用途草刈作業時に。仕様ツル調整可能、防曇加工ありトラスコ品番269-0636材質レンズ・フレーム:ポリカーボネイトテンプルカラー:黒レンズ色透明フレーム色レンズ厚さ(mm)2
1個
569税込626
当日出荷

コーポレーションパールスターむくみ対策靴下 黒 26 27cm
締めつけず脱ぎ着も。ラクにした。むくみ対策靴下
材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリルサイズ(cm)26~27
1足
3,998税込4,398
5日以内出荷

取付けは、とっても簡単! 置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。 ハイゼットカーゴ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、取付けはシート間に挟み込むだけ。
材質合成レザー色(本体)ダークグレー車種ダイハツ ハイゼットカーゴ(S321/331V型)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
当日出荷

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
1台
35,980税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)