- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- tlv スチーム トラップのおすすめ人気ランキング
tlv スチーム トラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「tlv スチーム トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチームトラップ」、「銅管トラップ」、「トラップチェッカー」などの商品も取り扱っております。
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。
ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
120
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
80
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
最高使用圧力(MPa・G)
1.6
スクリーン
Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)
0.03
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄 (FCD450)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
ねじ込み
寸法W(mm)
108
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
取付方向
水平配管
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)
CV鋳鉄(FCV410)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
フランジ形
寸法W(mm)
80
接続
フランジ
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
取付方向
水平配管
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
フランジ
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
最高使用圧力(MPa・G)
1.6
最低使用圧力(MPaG)
0.03
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
フランジ
寸法W(mm)
108
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
取付方向
水平配管
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
425以下
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
425
スクリーン
Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)
水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)
2.1
配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。
全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様
ねじ込形「ストレーナ内蔵」
その他
トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
メカニカル式(下向バケット式)
形式
メカニカル式(下向バケット式)
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
ねじ込形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.5[15](本体)
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(バケット)
C1221P
適合圧力範囲(MPa)
0.035~0.7
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
425以下
接続方式
JIS Rcねじ
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
425
スクリーン
Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用圧力(MPaG)
0.03
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様
ストレーナ内蔵
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
ディスク式
形式
ディスク式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
90
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁座)
ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)
ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)
0.035~2.0
背圧許容度
入口側圧力の50%以下
流れ方向
横→横、上⇔下
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法W(mm)
80
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
取付方向
水平配管
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
バケット式
種類
1.0MPa用
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
JIS Rcねじ
ストレーナー
パンチ穴
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管にて正立取付
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
適合圧力(MPa)
0.035~1.0
材質(バケット)
SUS
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS2A)
タイプ
ディスク式
種類
スチームトラップ
形式
ディスク式
使用温度範囲(℃)
425以下
最高温度(℃)
425
接続方式
JIS Rc
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
425
適合流体
蒸気ドレン
材質(ディスク)
ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)
0.035~4.2
背圧許容度
一次側圧力の50%
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。
水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く)
適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)
FCD(球状黒鉛鋳鉄)
タイプ
サーモダイナミック式(ディスク式)
形式
サーモダイナミック式(ディスク式)
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
ねじ込形
材質(キャップ)
FCD(球状黒鉛鋳鉄)
流体温度(℃)
220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2.4
取付姿勢
水平、垂直(出口下向)、横取付自由
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
SUS(ステンレス鋼)
適合圧力範囲(MPa)
0.03~1.6
逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。
材質
弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
タイプ
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
仕様
バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式
形状
ストレート
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
サーモエレメント式
形式
サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
JIS Rcねじ
材質(コック)
CAC406(青銅鋳物)
流体温度(℃)
184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)
取付姿勢
水平・垂直・横取付自由
適合流体
飽和蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(サーモエレメント)
SUS316L(ステンレス鋼)
背圧許容度
一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)
1以下
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。
バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。
フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。
あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。
トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。
J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。
J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法W(mm)
80
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質
弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)
183
寸法H(mm)
118
接続方式
JIS Rc
最高圧力(MPa)
(適合)1.0
最高使用温度(℃)
183
最低動作圧力(MPa)
0.03
適合流体
蒸気ドレン
大弁口でゴミ・スケール障害を防止
配管したまま、部品交換が可能で保守が容易
蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど
材質(本体)
鍛造用黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)
144
接続
入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
144
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様
ストレーナ内蔵
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
タイプ
バケット式
形式
バケット式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
154
寸法A(mm)
95.2
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
1.05
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
87
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
焼入れクローム鋼
材質(バケット)
ステンレス鋼
流れ方向
横→横
材質(ストレーナ)
(内蔵)ステンレス鋼