- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- top インパクト レンチ ソケットのおすすめ人気ランキング
top インパクト レンチ ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新164件の「top インパクト レンチ ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトコマ セット」、「インパクト ドライバー ボックス レンチ」、「インパクト ドライバー ソケット レンチ」などの商品も取り扱っております。
用途充電工具18V対応
全長L(mm)
105
寸法l(mm)
62
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番
469-9572
セット内容
EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×118×60
対辺寸法S(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様
6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番
496-4497
セット内容
12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質
特殊鋼(SCM435)
質量(g)
840
軸長(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。
差込角(mm)
12.7(1/2”)
セット内容
インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075
質量(g)
2500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×340×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)
88
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
寸法D2(Φmm)
30
電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm)
30
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質
特殊合金鋼
ソケット形状
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
12.7
セット内容
11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質
クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
全長L(mm)
75
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質
Cr-V
全長(mm)
110
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質
エストラマー樹脂
全長(mm)
95
寸法l(mm)
45
トルク(N・m)
【保証】75
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)
6.35
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
六角対辺(mm)
6.35
セット内容
8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質
クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様
インパクトドライバー対応
形状
6角
寸法L(mm)
65
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。
トラスコ品番
405-2099
セット内容
EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×153×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8本)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット
角数
6角