t型トルクレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
153件の「t型トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型トルクスレンチ」、「トルクグリップ」、「トルクレンチ 空転式」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)ランキング1位
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向右回り(時計回り)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

可変Tハンドルトルクレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング2位
用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
1個
39,980税込43,978
当日出荷

トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
軸長(mm)32二面幅(mm)【ビット差込口】6.35負荷方向
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

T型トルクスレンチ 2142TX GEDOREランキング4位
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
1丁
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

トルクドライバー MATATAKITOYOランキング5位
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
1個
14,980税込16,478
当日出荷



東日製作所T型トルクレンチ
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用全長(mm)205質量(kg)0.41全幅(mm)61.2全高(mm)127.5適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)3.5~23最大トルク時の手力(N)128最小目盛(N・m)0.5
1本ほか
42,980税込47,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
1個
7,598税込8,358
当日出荷

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
10,980税込12,078
当日出荷

種類単能形トルク調整範囲(cN・m)500精度(%)±10全長(mm)160負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-6
1個
13,000税込14,300
翌日出荷

ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
1個
1,898税込2,088
当日出荷


トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容Tハンドルトルクバリオ 2893V5-14 ・トルクセッター ・Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー1/4" ・Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー3/8" ・ビット(T25×25、T30×25、T40×25、六角4.0×25、六角5.0×25、六角6.0×25 各1ヶ)
1セット(11点)
69,980税込76,978
15日以内出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品
1個
929税込1,022
当日出荷

ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998税込10,998
当日出荷

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)質量(g)820種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
1台ほか
119,800税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)