ucs205のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
6件の「ucs205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UC205」、「fl205」、「UCF205」などの商品も取り扱っております。
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCS形 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工ランキング3位
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
999税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
869税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


1個
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)