- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- usb バッテリーのおすすめ人気ランキング
usb バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新5,544件の「usb バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー」、「モバイルバッテリー 20000」、「充電器/モバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品
充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格
リチウムイオンポリマー
出力
USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力
Type-C:DC5V/2.1A
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品
USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m)
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×15×141
充電時間
約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
電池
充電式リチウムイオン電池
アズワン品番
64-9712-25
USBポート数
2
定格出力電流
合計20W
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB-A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種
グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状
USB Aタイプ
寸法(mm)
80×53×28
質量(g)
60
出力電圧(V)
直流5.0
出力電流(A)
直流2.1
適合バッテリー
スライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料
(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×15.2×145
保護機能
過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)
20000
質量(g)
410
仕様
PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力
(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×200
入力
5V/3A
保証期間
1年
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数
3個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子
Type-C
給電端子
USB/Type-C
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色
ホワイト
質量(g)
440
バッテリー容量(mAh)
20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状
USBAタイプ
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
出力電圧(V)
直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×53×28(バッテリ除く)
出力電流(A)
直流2.1
充電可能回数
(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
関連資料
(1.74MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
バッテリー容量(mAh)
10000
質量(g)
約195
USBポート数
2個口
入力
microUSB:DC5V/2.1A
出力
USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×119×23
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
付属品
充電用microUSBケーブル(約26cm)
2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品
付属品
充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種
iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×91×22(突起部を除く)
充電時間
約4時間(DC5V/1.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)
温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
仕様
【くり返し使用回数】500回
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)
規格
【電気用品安全法】PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
DC5
定格出力電流(A)
合計3
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×16×143
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)
3
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
充電時間(時間)
約5
定格出力電圧(V)
DC5
USBポート数
1
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。約1000回くり返し充電できる。本体とスマートフォンを同時に
用途スマートフォンの充電に。
付属品
USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×98
充放電回数
1000
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
6600
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
USB-A、Type-C
付属品
保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
出力
【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)
本体質量(kg)
0.25(充電池除く)
入力
【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105×68×33
バッテリー
リチウムイオン
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品
USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側)
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)
2.4
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)
5
USBポート数
2
充電端子
Type-C/USB
給電端子
Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様
電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池
付属品
USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)
質量(g)
約112
出力
5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A)
対応機種
iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力
5V/2.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約63×13.5×94.5
充電時間
約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
充電端子
USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子
USB Type-Cポート
繰り返し使用
500回
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力
2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
定格電圧(V)
DC10.8
付属品
Φ7mm×100mm グルースティック×10
本体質量(kg)
0.29(充電池除く)
対応
【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×82×195(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
予熱時間
約60秒
動作温度(℃)
165(±10)
危険物の類別
非危険物
標準作業時間
約30分(目安)
主なワーク
パーツ
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12~15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2