- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- usbカメラ ライト付きのおすすめ人気ランキング
usbカメラ ライト付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「usbカメラ ライト付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「webカメラ logicool」、「USBカメラ」、「hdmi webカメラ」などの商品も取り扱っております。
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
センサー
200万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
90
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズ
F2.4f=3.9mm
消費電流(mA)
最大220
解像度
ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
画素数
200万画素
アズワン品番
64-0905-05
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
50°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
7cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体にLED搭載しているため暗い部屋でも顔を明るく照らします。、ドライバー不要でパソコンに繋げるだけで動作します。、カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。、据え置きにしたり、付属の三脚に設置したり、ディスプレイを挟んで固定もできます。
仕様
●有効画素数:500万画素●解像度(ピクセル):2592×1944、2560×1440、2048×1536●センサー:CCD/CMOS●ビデオ仕様:motion JPEG●フレームレート(FPS):30●フォーカス:自動調整●ホワイトバランス:自動調整●三脚穴:あり
アズワン品番
67-4920-16
1個
¥4,598
税込¥5,058
33日以内出荷
モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。
モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。
スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。
反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。
モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。
用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。
固定グリップはシリコン素材を採用。
滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。
仕様
推奨対応USBバスパワー:5V/1A
付属品
カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書
厚さ(mm)
対応モニター:8~30
質量(g)
244
消費電力(W)
LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5
有効画素数
約210万
インターフェース
USB2.0
色温度(K)
暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)
解像度
ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)
フォーカス
固定
動作温度(℃)
-10~40
動作湿度(%)
10~90
照度(Lux)
約400~500(照射面から45cmの場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様
照明調整:10段階
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
約165
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様
ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色
ダークグレー
質量(g)
75
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.91×66.64×72.9
機能
モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度
(最大)720p/30fps
保証期間
2年間無償保証
視野角
対角(dFoV):55°
材質(レンズ)
プラスチック
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
0.9メガピクセル
内蔵マイク
モノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)
約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示
動作表示(撮影時に点灯)
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数
約500万画素
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/4型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
指向性
無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角
対角66度
フレームレート
30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイク
デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品
固定用スチールネジ3本
質量(g)
約200
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
1.2
定格電流(A)
1
取付穴径(Φmm)
30~65
取付け方法
3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
97×59×32
光色
白色
調光方式
調光可能
取扱説明書
(1.2MB)
高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。
90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。
あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。
ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。
H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。
Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様
取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×71×43
対応
すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)
機能
RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート
解像度
1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)
保証期間
3年間無償保証
視野角
対角(dFoV):90°
材質(レンズ)
ガラス
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
オートフォーカス
デジタルズーム
4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ、デュアル全方位
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
対応機種
USBインターフェース搭載機器
色温度(K)
2700~6500
保証期間
6ヶ月間
動作温度、湿度範囲
0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)
約190
Ra
80
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色
ブラック
質量(g)
カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数
約200万画素
インターフェース
USB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
6ヵ月
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯
あり(撮影時に点灯)
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
5~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.5
アズワン品番
64-7717-65
指向性
マイク:無指向性
記録画素数
動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角
対角76度
フレームレート
最大30FPS
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品
取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)
98×123×29
電源
AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)
6400~6500
取付け方法
3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式
調光ダイヤル式(手動)
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
仕様
マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容
カメラ、取扱説明書兼保証書
サイズ
1/2.7インチ
質量(g)
120
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×55×50
対応機種
M1チップ搭載MacBook Air
レンズ
F2.0 f=5.6mm
センサー
CMOSセンサー
消費電流(mA)
最大:350
インターフェース
USB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)
最大:350
解像度
(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944
三脚取付ねじ
1/4インチ
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
画素数
500万画素
フレームレート
最大30fps
画角
水平約50°、対角約60°
ビデオフォーマット
YUY2、MJPEG
最短撮像距離
30cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品
取扱説明書・保証書,microUSB給電コード
材質
アルミ/ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約505
消費電力(W)
最大約5
電源
DC5V/1A
コード長さ(m)
約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約115×455×120
光源
LED(5段階調光)
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
最大約300
光色
約2700~6500K(4パターン調色)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷