- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- usbホストケーブルのおすすめ人気ランキング
usbホストケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新348件の「usbホストケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBケーブル ミニB」、「タッチパネルケーブル」、「otgケーブル」などの商品も取り扱っております。
使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。
USBメモリなどにも使えます。
USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
Micro Type-Bオス - Type-Aメス
色
ブラック
質量(g)
約15
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - メス
1個
¥664
税込¥730
7日以内出荷
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続
長さ(mm)
128
色
ブラック
高さ(mm)
8
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)
15
ケーブル長(cm)
12.7
USBタイプ
USB2.0
オス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色
ブラック
対応機種
USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
シールド
2重シールド
メッキ
(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
micro-B
メス形状
USB(A)
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)
ケーブル長(m)
2
適合機種
GP3000、ST3000
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
柔らかいので取り回しやすいです。
仕様
対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
色
ブラック
ケーブル長(cm)
約15(コネクタ含む)
オス形状
Type-C (USB-C)
メス形状
USB Type-Aケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。
充電・転送対応しております。
ホスト機能には対応致しません。
色
レッド
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
特性
パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用
色
ブラック
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini Type-Bオス
対応機種
USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Mini-B
USB規格
USB2.0
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
適合機種
USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)
約8 ※コネクタ含まず
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
対応転送速度(Mbps)
最大5Gbps ※理論値
メス形状
USB3.1 Standard-A
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色
ブラック
適合機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ
金メッキピン
ケーブル
ツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)
480(最大)
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
質量(g)
16
規格
USB3.0
コネクタ形状
USBAメス-L型Type-Cオス
保証期間
3ヵ月
ケーブル長(mm)
225
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeA
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状
IMT-2000
メス形状
micro-B
色
ブラック
対応機種
docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応転送速度(Mbps)
最大480(理論値)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様
規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 。最大データ転送速度:5Gbps (理論値)。コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型。コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メス。カラー:ブラック。サイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)。RoHS指令準拠
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Mini-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
グリーン購入法
適合
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
2.5
変換タイプ
オス-オス
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状
USB[A](メス)-USB[C](オス)
対応機種
USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等
インターフェース
USB3.1Gen1(3.0)
ケーブル長(cm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様
USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応
色
ブラック
コネクタ形状
Type-A メス - Type-C(横L型) オス
ケーブル長(cm)
約10(コネクタ除く)
特性
データ伝送
USBタイプ
USB 2.0(周辺機器側)
ケーブルタイプ
ナイロンメッシュ/やわらか
変換タイプ
メス - オス
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ
金メッキ
伝送速度(Mbps)
480(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ
金メッキ
シールド
二重シールド
UL規格
線材:UL2725
ケーブル径(Φmm)
2.5
USBタイプ
USB2.0/1.1
変換タイプ
オス - オス
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)
2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品
DFX0-U4
質量(g)
90
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)
(最大)100
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度
10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-20~60
保存湿度範囲
10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイス
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度
~115.2kbps
コネクタ仕様
USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
フェライトコア
あり
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス