- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- uvカット 軍手のおすすめ人気ランキング
uvカット 軍手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「uvカット 軍手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UV 手袋」、「汚れにくい 手袋」、「UVカット」などの商品も取り扱っております。
UVカット!肌ざわり抜群。スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。原手が裏綿になっているので肌ざわり抜群。
手のひら全体シリコン増量。
用途一般軽作業
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)
0.9
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質
手袋/ナイロン
色
ブラック
機能
フィット感、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)
0.8
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
機能
耐熱
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(裏)
インターロックコットン
素材
インターロックコットン
従来のPU手袋よりガムテープがつきにくい。新感覚Wカフス。袖口がさらにフィット。指先補強で強度アップ!
ウレタンコート&背抜き加工を施しています。
手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。
軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。
用途精密機械の組立・検査作業。
厚さ(mm)
1.1
汚れが目立ちにくい
材質
綿
入数(双)
5
手の平幅(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外出時の手の保護に!UV対策や直接触れたくない時に便利な黒い手袋。立体縫製で手にフィット。ゴム手袋のインナーやおやすみ時のスキンケアにもおすすめ。手洗いOK。女性用4双組です。
サイズ
女性用
機能
女性用、UV対策
1個(4双)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
指先を使う細かな作業に最適!!。スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。指先にシリコンを増量している為、指先をよく使う作業に適しています。ナイロン原手で手にぴったりフィットいたします。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など
材質
ナイロン。(手の平)シリコン
色
白
入数(双)
1
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途電気電子部品製造業、機械工業
材質
手袋部:ナイロン。すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.9
色
ホワイト
入数(双)
10
機能
通気性
コーティング
手の平コート
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
0.8~1.2
機能
グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)
アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティング
アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数
15
EN388規格
EN0388(CE 3121)
作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途運搬・荷役作業に。
園芸・農作業に。
厚さ(mm)
3
糸本数(本)
3
材質(すべり止め)
天然ゴム
素材
手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。
用途梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。
厚さ(cm)
0.1
素手感覚の着け心地の薄手タイプです。
手袋の表側はナイロン素材なので丈夫です。内側は綿なので手にやさしく汗も吸収します。
シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。
用途軽作業用、梱包、品質検査。
細かい指先作業。
機能
吸汗・撥水
厚さ(mm)
1
糸本数(本)
2
素材
繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿、すべり止め部:シリコン樹脂
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)
2
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)