- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- v レール 戸車のおすすめ人気ランキング
v レール 戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「v レール 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 30mm V型」、「引戸 レール 戸車」、「V溝レール」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
山V型
材質
ステン枠/ジュラコン(R)車
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
仕上
アルマイトアンバー
断面寸法(mm)
9×6
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上
(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
付属品
皿タッピンねじ 3×20 2本
材質
車輪:POM、ケース:鋼
仕上
車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)
2個使用で40以下
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
枠厚(mm)
1.5
寸法G(mm)
13.5
寸法K(mm)
4
材質(枠)
SUS304
芯棒
Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
山V型
材質
鉄枠/ジュラコン(R)車
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上
(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)
1820
材質
アルミA6063S-T5
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプ
A型
車輪径(Φmm)
30
仕様
A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番
148-2202
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)
47
耐荷重(kg)
40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)
LPプラス成型加工
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
58
仕上
ジンクロメート
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
枠厚(mm)
1.6
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
材質(枠)
SPCC
芯棒
Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
車輪径(Φmm)
33
仕様
調整式V車、Rベアリング入
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33
1個
¥689
税込¥758
当日出荷