- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- シマノスモールパーツ(純正部品)
- vブレーキ 調整ネジのおすすめ人気ランキング
vブレーキ 調整ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「vブレーキ 調整ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vブレーキ ネジ」、「デッキ アンカー」、「ネジ M3 8mm」などの商品も取り扱っております。
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
頭部形状
ナベ頭
エスコ品番
EA949TE-308
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
ねじ径
M3
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
表面処理
SSブラックメッキ
エスコ品番
EA949TF-308
頭部形状
皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)
スチール
耐熱温度(℃)
250
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品
ブレーキ種類
Vブレーキ
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質
ポリエチレン
適合ねじ
W3/8
適合穴径(Φmm)
Φ16
アルミ製のVブレーキ本体・ブレーキシュー・小物の前後セットです。
セット内容
1台分前後セット(Vブレーキ本体×2/ブレーキシュー×2/リードパイプ×2/ブーツ×2/取付けボルト×4)
質量(g)
約370
サイズ(mm)
アーチサイズ約107
前後区分
前後セット
1セット
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上
両端研磨あり
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
取付部
おねじ
質量(g)
13
種類
丸形
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
その他
許容誤差はJIS2級
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
セット内容
ドライブヘッド・ピン・止めネジ/各1。樹脂製パッド・スプリング/各2