v溝 エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
123件の「v溝 エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「v溝加工」、「エンドミル 45度」、「v溝」などの商品も取り扱っております。
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°) 60 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 40 加工内容 面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数 2 材質 EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) -0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質 超硬 刃数 2 ねじれ角(°) 30
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°) 30 先端角(°) 90 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm) 0~-0.03 刃数 2 面取角度 90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
刃数 2 刃先角度(°) 90
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径d(Φmm) 6 材質 超硬 全長(mm) 57 刃長(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°) 90 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 40 加工内容 V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
材質 超微粒子超硬 先端角(°) 120 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 40 加工内容 V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティング AlTiN ねじれ角(°) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°) 60 面取角度 60° ねじれ角(°) 30 外径許容差(mm) 0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm) 6 材質 超硬 角度(°) 90
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質 超微粒子超硬合金 表面処理 HP214コーティング 刃数 4 被削材 炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状 片刃 センター穴角(°) 90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端角(°) 90 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端角(°) 60 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 30
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質 Hss Co 5% 先端角(°) 90 コーティング 無し 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)