- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- vikan ブラシのおすすめ人気ランキング
vikan ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「vikan ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング清掃ブラシ」、「タイヤ洗浄ブラシ」、「Vikan」などの商品も取り扱っております。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
長さ(mm)
995
形状
並目 ノンスリップ
厚さ(mm)
5
タイプ
みぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
33
表面処理
溶融亜鉛メッキ
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)
120
毛材
ハード
材質
(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)
120
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ
ソフト
線径(mm)
0.35
毛丈(mm)
25
外形寸法(mm)
25×275×35H
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
120
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質
アルミニウム
耐熱温度(℃)
100
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
250×70×60
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
121
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。
用途ホイールのフチの洗浄に最適です。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
280×45×55
色
黒
質量(g)
129
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ソフト
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)
36
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
235
外形寸法(mm)
400×70×60
耐熱温度(℃)
121
エルゴノミックデザインのハンドブラシです。
握りやすい形状のため、長時間の仕様でも疲れにくいブラシです。
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
240
タイプ
ハード
外形寸法(mm)
90(W1)×70(W2)×95H
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
毛幅(mm)
Φ130
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
40-60×330
色
黒
質量(g)
86
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプ
ハード
毛丈(mm)
32
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.5
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
並目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
並目
手の届きにくい所の清掃に最適です。
全長(mm)
400
直径(Φmm)
55
ブラシ寸法(mm)
200
清掃効率を追求したデザインのブラシです。
用途厨房機器や機械の洗浄などオールラウンド
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)
200
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×70×60
耐熱温度(℃)
121
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
寸法(mm)
Φ32×1300
耐熱温度(℃)
100
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。
ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。
14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質
ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)
148
線径(Φmm)
0.35/0.5(先端部分のみ)
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。