- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- wb-12aのおすすめ人気ランキング
wb-12aのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新37件の「wb-12a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MDFボックス」、「ウォルボックス」、「プラボックス」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
色
ベージュ
バンド通し穴
有
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質
AAS樹脂
規格
IP44
板厚(mm)
(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級
IPX3
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級
IP55
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様
取付自在板付
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有
色
ベージュ
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP4X
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質
ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質
ABS樹脂
規格
IP43
板厚(mm)
(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所
屋内・屋外兼用
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
色
ミルキーホワイト
保護等級
IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
275×332×136(屋根・突起部等含)
取付スペース
3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質
ABS樹脂
仕様
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応