wera トルク ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
255件の「wera トルク ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 2nm」、「トルク ドライバー 六角」、「絶縁 トルク ドライバー」などの商品も取り扱っております。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 単能形 精度(%) ±10 負荷方向 主な用途 検査作業/一般締付作業
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業 ビット幅(mm) 6.35 最小目盛(N・m) 0.05 負荷方向
1本
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プレセット形 精度(%) ±6 全長(mm) 155 負荷方向 主な用途 一般締付作業/弱電関連での作業用 質量(g) 188 適合ビット 6.35mm
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業。 適合ビット 6.35mm 負荷方向
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類 セット品 トルク調整範囲(cN・m) 30~120/120~300 最小目盛(cN・m) 5/10 主な用途 一般締付作業 エスコ品番 EA723VG-1
1個
43,600 税込47,960
翌々日出荷

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類 プレセット形 トルク調整範囲(cN・m) 120~300 最小目盛(cN・m) 10 精度(%) ±6 全長(mm) 155 負荷方向 主な用途 一般締付作業 エスコ品番 EA723VR-2
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類 プレセット形 精度(%) ±6 負荷方向 主な用途 自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm) 6.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類 プレセット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 一般締付作業 仕様 ビットは別売りです。 その他 ビットは別売りです。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g) 110 最小目盛(cN・m) 0.5 六角穴対辺(mm) 6.35 取扱説明書 (0.9MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類 デジタル形 精度(%) ±3 全長(mm) 199.3 負荷方向 左右 主な用途 精密締付作業 幅(mm) 41 電源 コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類 デジタル形 最小目盛(cN・m) 0.01/0.1 精度(%) ±3(トルク) 全長L(mm) 212 負荷方向 左右 主な用途 検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×100×50 ビット二面幅(mm) 6.35 差込角(mm) 6.35 機能 オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃) 5~42 使用電池 単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg) 0.15 寸法D(Φmm) 38.5 寸法T(mm) 32 寸法W(mm) 40 測定モード ピークモード・トラックモード 適合ビット TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品 【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃) -20~50 表示単位 cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。 種類 プレセット形 精度(%) ±3 全長(mm) 111 主な用途 自動車部品・家電製品の組立作業 ビット軸径(Φmm) 4 ビット軸対辺(mm) 6.35 握り径(Φmm) 16.3 質量(g) 60 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 14.4 寸法D3(Φmm) 15.5 寸法L1(mm) 26 寸法L2(mm) 10.5 付属品 標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。 トラスコ品番 147-6540 材質/仕上 軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g) 120 タイプ 静電防止タイプ 差込角(mm) 4 トルク調整範囲(N・m) 0.05~0.11 最小目盛(cN・m) 0.55 トルク(N・m) 設定:0.05 シャンク径(mm) 4 出力トルク範囲(cN・m) 設定に応じられる:50 負荷方向 適合ビット(mm) 4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

種類 セット品 トルク調整範囲(cN・m) 30~120/120~300/300~600 最小目盛(cN・m) 5/10/25 主な用途 一般締付作業 エスコ品番 EA723VG-2
1個
65,100 税込71,610
翌日出荷

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容 プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向 右回転専用 最小目盛(N・m) 0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)