- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- xyテーブル 電動のおすすめ人気ランキング
xyテーブル 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「xyテーブル 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M2.5」、「小型 ロボット」、「トラバーサ」などの商品も取り扱っております。
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
392
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
送りねじリード(mm)
5
ロストモーション(mm)
0.005
材質(テーブル)
アルミ合金
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
¥479,800
税込¥527,780
41日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
392
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
送りねじリード(mm)
2
ロストモーション(mm)
0.002
材質(テーブル)
アルミ合金
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.32
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.015
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類
xyステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールブッシュ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
適合ケーブル
ACB-BTD2・ACB-BTD3
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
使用モータ
PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
1
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじ
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
移動方向
XY軸2方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
材質(テーブル)
アルミ合金
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
ラックピニオン
テーブル幅(mm)
300
ストローク(X距離)(mm)
±130
ストローク(Y距離)(mm)
±130
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)
14.7(1.5kgf)
移動ガイド
ボールウェイ
質量(kg)
0.55
付属品
検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質
ステンレス
移動方向
XY軸2方向
移動量(mm)
±25
ステージ寸法(mm)
30×30
使用モータ
PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)
0.002
送りねじリード(mm)
1
移動精度(mm)
HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)
0.02
繰返し精度(mm)
±0.001
ロストモーション(mm)
0.007
XY直交度(mm)
0.01
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
表面処理
低温黒色クロムメッキ
センサー
リミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様
ねじ仕様(標準型)
種類
xyステージ
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類
xyステージ
送り方式
ボールネジ
リード(mm)
1
移動ガイド
精密クロスローラガイド
材質
アルミ合金
色
白色仕上げ
繰返し精度(μm)
≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ
≦0.2μm
コネクタ形状
丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
送りねじ
テーブル幅(mm)
450
ストローク(X距離)(mm)
±150
ストローク(Y距離)(mm)
±150
1個
¥339,800
税込¥373,780
32日以内出荷
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)
可搬:500(最大750g)
電源
単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)
48
本体質量(kg)
8
繰返し精度(mm)
±0.05
定格出力(W)
150
通信方式
TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)
190×190
取付け方法
デスクに設置可能
軸数
ロボットアーム:4
周囲温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.66MB)
最高速度(°/s)
[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)
440
IP等級
IP10
対応ソフトウェア
DobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)
[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷
自動ステージの単軸を購入後、お客様ご自身でXY軸に組合せする場合に使用する専用プレートです。