- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- z900rsエンジンスライダーのおすすめ人気ランキング
z900rsエンジンスライダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「z900rsエンジンスライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「z900rs スライダー」、「z900rsエンジンガード」、「z900rs」などの商品も取り扱っております。
車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
色
ブラック
対応
【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ)
クランプ
TYPE-1
取付場所
フレーム左
主な適合車種
Z900RS 18-19(CAFE不可)
1セット
¥32,000
税込¥35,200
3日以内出荷
Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
用途車体の剛性アップ/ドレスアップ
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに
取り付け出来るベースとカバーのセット。
アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。
メーカー
KAWASAKI
適合
Z900RS
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレームΦ60(左右)+スターターA+ジェネレーターB
色
ホワイト
適合車種
GSR750
1セット
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。
カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。
アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。
また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。
停車時に純正のステップ位置が気になりませんか?
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合
Z900RS
セット内容
左右
材質
スチール製
色
ブラック
移動距離(mm)
後方:約20/上側:約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
サイドバッグを取り付けた際に内側への巻き込みを防止する事はもちろん、バッグを外した際にも車輌のイメージを壊さずに取り付けられるバッグガード。
色
ブラック
材質
スチール製
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
万が一の転倒時に、エンジンを保護します。強度を重視し、素材にはステンレスを使用。表面のバフ仕上げが、ドレスアップ効果も高めます。
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
材質/仕上
スチール/マットブラック塗装
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。
通常仕様のシルバーに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)
転倒時のエンジンへのダメージをしっかり軽減。パイプラインは左右の形状を合わせた、車体と一体感のあるスタイリッシュなデザイン。
色
ブラック
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチの3点セット
仕様
ロゴ有り
色
ブラック
適合車種
YZF-R1(04-06)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
転倒時の衝撃を車体を滑らせることでやわらげ、ダメージを最小限にする為に装着します。
色
ブラック
Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
主な適合車種
CB400SF 99-18/CB400SB 05-18
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷