zenのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
65,125件の「zen」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン接続ケーブル」、「CS1W-CIF31」、「オムロン zen」などの商品も取り扱っております。

omron(オムロン)バッテリユニットZEN
仕様 バッテリ寿命10年以上(25℃) タイプ バッテリユニット
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。
仕様 EEP-ROM(データの保存・コピー用)。【液晶画面付きCPUユニット】。ZEN本体→メモリカセットへ転送可能。メモリカセット→ZENへ転送可能。メモリカセット初期化可能。【LED(液晶画面なし)タイプCPUユニット】。ZEN本体→メモリカセットへ転送不可能。メモリカセット→ZENへ、電源投入時自動転送。メモリカセット初期化不可能 タイプ メモリカセット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 成分 凝固剤:高分子ポリマー 材質 汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレン 寸法(cm) 汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ 止め輪付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ ホワイト 材質(フレーム) スチール 組立方法 ワンタッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 300×300×256 高さ調節 3段階(頂点部239cm/248cm/256cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×22×123 間口(m) 3 適合用途 日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ 止め輪付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。 「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅 3E 仕様 強化プラスチック、カップインソール 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) PU(耐加水分解) 材質(ソール) EVA+ラバー 標準質量(g/片足) 約260 機能 耐滑性、軽量 JIS規格 JIS規格L級適合 材質(先芯) 樹脂 性別 男女兼用 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数 1人用
1セットほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 幅(mm) 10 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm) 12 外径(Φmm) 36.7 材質(保持器) 鋼板プレス JIS等級 0 シールド形状 両側シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ 止輪付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
5日以内出荷

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケット沢山配置!
サイズ フリー 仕様 フェードガードCl(退色防止加工) 混率(%) ポリエステル100% ひも長(cm) 85 エプロン丈(cm) 38
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納 材質 (腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン セット内容 3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト ベルト幅(mm) 約38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20 有効長(mm) (腰ベルト)約620~1120 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 幅(mm) 8 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 26 材質(保持器) 鋼板プレス JIS等級 0 シールド形状 両側シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ 止輪付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
5日以内出荷

サイズ フリー 種別 エプロン 材質 ドミワーク 混率(%) ナイロン100 生地性能 ウェルダー加工・抗菌防臭加工 エプロン丈(cm) 75
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
ブラック/レッド 材質 ポリエステル(600デニール) 適合ベルト幅(mm) 60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約190×110×250
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格 IEC60900 刃長(mm) 50
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
当日出荷

ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様 Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版) 備考 ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。 材質 スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS 耐荷重(kg) 200 組立時間 10~20分
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様 防曇処理、硬化処理、メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート 質量(g) 約44
1個
499 税込549
当日出荷